Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961146
Cod. Produttore
961146
Cod. EAN
4013364250062

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 440V
  • Tipo SPD: T1
  • Contatto: DBM
  • Numero CI: 1 CI 4
  • Protezione: Alta qualità
  • Materiali: Resistenti
  • Uso: Industriale
  • Serie: DEH961146
Scopri il SPD T1 440V CON CONTATTO DBM 1 CI 4, un dispositivo di protezione di alta qualità progettato per garantire la sicurezza elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo SPD offre prestazioni affidabili in ambienti critici. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per applicazioni industriali. La combinazione di tecnologia avanzata e design funzionale assicura una protezione efficace, contribuendo alla longevità dei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il SPD T1 440V CON CONTATTO DBM 1 CI 4, un dispositivo di protezione di alta qualità progettato per garantire la sicurezza elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo SPD offre prestazioni affidabili in ambienti critici. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per applicazioni industriali. La combinazione di tecnologia avanzata e design funzionale assicura una protezione efficace, contribuendo alla longevità dei tuoi impianti elettrici.

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

35 kA

tensione permanente AC max.

440 V

tensione nominale AC

400 V

livello di protezione

2.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

306.25 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

fusibile ausiliario integrato

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1 440V CON CONTATTO DBM 1 CI 4