Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961145
Cod. Produttore
961145
Cod. EAN
4013364116276

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1
  • Tensione nominale: 440V
  • Contatto: DBM 1
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Applicazioni: Varie elettriche
  • Serie: DEH961145
Il DEH961145 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per funzionare a 440V. Questo SPD T1 è dotato di un contatto DBM 1, garantendo un'elevata affidabilità e sicurezza per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni ottimali e una protezione efficace contro le sovratensioni. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per l'uso in vari ambienti. Descrizione del produttore: Il DEH961145 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per funzionare a 440V. Questo SPD T1 è dotato di un contatto DBM 1, garantendo un'elevata affidabilità e sicurezza per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni ottimali e una protezione efficace contro le sovratensioni. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per l'uso in vari ambienti.

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

35 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

35 kA

tensione permanente AC max.

440 V

tensione nominale AC

400 V

livello di protezione

2.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

306.25 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20