Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961130
Cod. Produttore
961130
Cod. EAN
4013364118638

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1
  • Tensione nominale: 320V
  • Montaggio: DB M 1
  • Protezione: da sovratensioni
  • Serie: DEH961130
  • Durata: robusta e affidabile
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Uso: protezione apparecchi
Il DEH961130 è un dispositivo di protezione da sovratensioni SPD T1, progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con una tensione nominale di 320V, questo modello è ideale per proteggere le apparecchiature sensibili da picchi di tensione. La sua costruzione robusta e affidabile assicura una durata nel tempo, rendendolo un elemento essenziale per ogni sistema elettrico. Scegli il DEH961130 per una protezione efficace e duratura contro le sovratensioni. Descrizione del produttore: Il DEH961130 è un dispositivo di protezione da sovratensioni SPD T1, progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con una tensione nominale di 320V, questo modello è ideale per proteggere le apparecchiature sensibili da picchi di tensione. La sua costruzione robusta e affidabile assicura una durata nel tempo, rendendolo un elemento essenziale per ogni sistema elettrico. Scegli il DEH961130 per una protezione efficace e duratura contro le sovratensioni.

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

tensione permanente AC max.

320 V

tensione nominale AC

277 V

livello di protezione

2.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

156.25 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20