Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961135
Cod. Produttore
961135
Cod. EAN
4013364118645

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1
  • Tensione nominale: 320V
  • Contatto: DB M 1 320
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Serie: DEH961135
Il DEH961135 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica. Questo SPD T1 opera a 320V e include un contatto DB M 1 320, offrendo una protezione efficace per i tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH961135 è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando una lunga durata e un funzionamento affidabile. Scegli la tranquillità con un prodotto che protegge le tue apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il DEH961135 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica. Questo SPD T1 opera a 320V e include un contatto DB M 1 320, offrendo una protezione efficace per i tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH961135 è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando una lunga durata e un funzionamento affidabile. Scegli la tranquillità con un prodotto che protegge le tue apparecchiature elettriche.

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

tensione permanente AC max.

320 V

tensione nominale AC

277 V

livello di protezione

2.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

156.25 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1 320V CON CONTATTO DB M 1 320