Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH971221
Cod. Produttore
971221
Cod. EAN
4013364138612

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1
  • Poli: 2P
  • Tensione max: 60V DC
  • Serie: DSE M
  • Applicazione: Corrente continua
  • Protezione: Sovratensioni
  • Codice merceologico: 030213
  • Materiali: Alta qualità
Il DEH971221 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Questo SPD T1 2P DC 60V DSE M è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Con una classificazione merceologica di 030213, è ideale per applicazioni in corrente continua fino a 60V. La sua progettazione avanzata offre una protezione efficace contro le sovratensioni, rendendolo un componente essenziale per la tua rete elettrica. Descrizione del produttore: Il DEH971221 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Questo SPD T1 2P DC 60V DSE M è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Con una classificazione merceologica di 030213, è ideale per applicazioni in corrente continua fino a 60V. La sua progettazione avanzata offre una protezione efficace contro le sovratensioni, rendendolo un componente essenziale per la tua rete elettrica.

forma della rete DC

esecuzione dei poli

2

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

tensione permanente DC max.

60 V

livello di protezione

1.5 kV

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

2

grado di protezione (IP)

IP20