Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH971226
Cod. Produttore
971226
Cod. EAN
4013364138629

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1
  • Poli: 2P
  • Tensione max: 60V DC
  • Serie: DSE M
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Installazione: Semplice e compatta
  • Uso: Applicazioni DC
  • Certificazione: FM
Il DEH971226 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) progettato per applicazioni in corrente continua fino a 60V. Con una configurazione a 2 poli, questo modello è ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. La sua costruzione robusta e le prestazioni elevate lo rendono un componente essenziale per la protezione delle apparecchiature. La tecnologia avanzata e il design compatto assicurano un'installazione semplice e un funzionamento efficiente. Descrizione del produttore: Il DEH971226 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) progettato per applicazioni in corrente continua fino a 60V. Con una configurazione a 2 poli, questo modello è ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. La sua costruzione robusta e le prestazioni elevate lo rendono un componente essenziale per la protezione delle apparecchiature. La tecnologia avanzata e il design compatto assicurano un'installazione semplice e un funzionamento efficiente.

forma della rete DC

esecuzione dei poli

2

tensione permanente DC max.

60 V

livello di protezione

1.5 kV

energia specifica (W/R)

156.25 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

2

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1 2P DC 60V CON FM DSE M 2P 60