Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961122
Cod. Produttore
961122
Cod. EAN
4013364118652

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1
  • Tensione nominale: 255V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Design: Compatto e robusto
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Serie: DBH M 1 255
  • Affidabilità: Alta
Il DEH961122 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una capacità di 255V, questo SPD T1 è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione efficace. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per l'installazione in spazi ristretti. Questo prodotto è un elemento essenziale per proteggere i tuoi impianti elettrici da eventuali picchi di tensione, assicurando così una lunga durata e prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Il DEH961122 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una capacità di 255V, questo SPD T1 è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione efficace. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per l'installazione in spazi ristretti. Questo prodotto è un elemento essenziale per proteggere i tuoi impianti elettrici da eventuali picchi di tensione, assicurando così una lunga durata e prestazioni ottimali.

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

4 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

625 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

altre forme della rete

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20