Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961120
Cod. Produttore
961120
Cod. EAN
4013364118614

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1
  • Tensione nominale: 255V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Design: Compatto
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DEH961120
  • Classificazione: 030213
  • Affidabilità: Elevata
Il DEH961120 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con una tensione nominale di 255V, questo SPD T1 offre una protezione efficace e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design compatto si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'affidabilità e la conformità agli standard di sicurezza. Una soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate nella protezione elettrica. Descrizione del produttore: Il DEH961120 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con una tensione nominale di 255V, questo SPD T1 offre una protezione efficace e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design compatto si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'affidabilità e la conformità agli standard di sicurezza. Una soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate nella protezione elettrica.

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

2.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

625 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20