Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961185
Cod. Produttore
961185
Cod. EAN
4013364157330

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2
  • Protezione: Fusibile integrato C
  • Applicazione: Protezione sovratensioni
  • Design: Compatto e funzionale
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e versatile
  • Serie: DEH961185
  • Uso: Apparecchiature elettriche
Scopri il DEH961185, un dispositivo di protezione SPD T1+2 progettato per garantire la sicurezza delle tue apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto integra un fusibile con C, offrendo una protezione efficace contro le sovratensioni. Il design compatto e funzionale si adatta facilmente a diverse installazioni, rendendolo una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. Un elemento essenziale per la protezione delle tue installazioni. Descrizione del produttore: Scopri il DEH961185, un dispositivo di protezione SPD T1+2 progettato per garantire la sicurezza delle tue apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto integra un fusibile con C, offrendo una protezione efficace contro le sovratensioni. Il design compatto e funzionale si adatta facilmente a diverse installazioni, rendendolo una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. Un elemento essenziale per la protezione delle tue installazioni.

forma della rete TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

100 kA

tensione permanente AC max.

255 V

livello di protezione

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

0.1 kA

energia specifica (W/R)

2500 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1+2 PER N FUSE INTEGRATO CON C