Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961180
Cod. Produttore
961180
Cod. EAN
4013364157323

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Fusibile: Integrato
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: DEH961180
  • Installazione: Semplice e sicura
Il DEH961180 è un dispositivo SPD T1+2 progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovratensioni. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una resistenza e una durata superiori. La sua integrazione con fusibili rende l'installazione semplice e sicura, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design compatto e funzionale, il DEH961180 rappresenta una soluzione efficace per la protezione dei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il DEH961180 è un dispositivo SPD T1+2 progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovratensioni. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una resistenza e una durata superiori. La sua integrazione con fusibili rende l'installazione semplice e sicura, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design compatto e funzionale, il DEH961180 rappresenta una soluzione efficace per la protezione dei tuoi impianti elettrici.

forma della rete TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

100 kA

tensione permanente AC max.

255 V

livello di protezione

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

0.1 kA

energia specifica (W/R)

2500 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20