Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH951100
Cod. Produttore
951100
Cod. EAN
4013364108080

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2
  • Funzione: Modulo ricambio
  • Marca: DEHNVENT
  • Classe di protezione: T1+2
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Codice merceologico: 030213
  • Serie: DEH951100
Il DEH951100 è un modulo di ricambio SPD T1+2 della rinomata marca DEHNVENT. Progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità per una durata e un'affidabilità superiori. La sua classificazione merceologica 030213 lo rende ideale per applicazioni elettriche di vario tipo. Con il DEH951100, puoi contare su prestazioni eccellenti e una sicurezza ottimale nel tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH951100 è un modulo di ricambio SPD T1+2 della rinomata marca DEHNVENT. Progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità per una durata e un'affidabilità superiori. La sua classificazione merceologica 030213 lo rende ideale per applicazioni elettriche di vario tipo. Con il DEH951100, puoi contare su prestazioni eccellenti e una sicurezza ottimale nel tuo sistema elettrico.

tensione permanente AC max.

264 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

tipo di montaggio

su elemento base

segnalazione nell’apparecchio

ottico

forma della rete TT

corrente impulsiva (10/350)

100 kA

capacità di estinzione della corrente successiva

100 kA

energia specifica (W/R)

2500 kJ/Ohm

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

Produttore

SPD T1+2 MODULO RICAMBIO N DEHNVENT