Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH951001
Cod. Produttore
951001
Cod. EAN
4013364108066

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2
  • Funzione: Modulo ricambio
  • Serie: DEHNVENTIL
  • Protezione: Sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Costruzione: Robusta
  • Affidabilità: Prestazioni durature
  • Applicazione: Impianti elettrici
Il DEH951001 è un modulo di ricambio SPD T1+2 della rinomata marca DEHNVENTIL. Progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni, questo dispositivo è essenziale per la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH951001 assicura prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono un componente fondamentale per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH951001 è un modulo di ricambio SPD T1+2 della rinomata marca DEHNVENTIL. Progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni, questo dispositivo è essenziale per la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH951001 assicura prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono un componente fondamentale per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

numero di poli

1

tensione permanente AC max.

264 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

tipo di montaggio

su elemento base

segnalazione nell’apparecchio

ottico

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

altre forme della rete

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

156.25 kJ/Ohm

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

Produttore

SPD T1+2 MODULO RICAMBIO DEHNVENTIL