Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900076
Cod. Produttore
900076
Cod. EAN
6942299504552

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2
  • Tensione max: 1500V
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Industriale e residenziale
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: YPV 15
Descrizione del produttore: Il SPD T1+2 FV FINO A 1500V DCB YPV 15 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza degli impianti fotovoltaici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e una protezione efficace fino a 1500V. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e residenziali, assicurando la massima protezione per i tuoi sistemi elettrici. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono un elemento essenziale per la sicurezza elettrica.

forma della rete DC

numero di poli

2

corrente impulsiva (10/350)

12.5 kA

max. tensione PV

1500 V

livello di protezione (DC+ - DC-)

4.5 kV

livello di protezione (DC+/DC- - PE)

4.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

segnalazione a distanza

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1+2 FV FINO A 1500V DCB YPV 15