Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900070
Cod. Produttore
900070
Cod. EAN
6942299504521

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2 FV
  • Tensione max: 1200V
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Serie: YPV 12
  • Protezione: Alta qualità
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Uso: Sistemi elettrici
  • Funzione: Protezione impianti
Descrizione del produttore: Scopri il SPD T1+2 FV FINO A 1200V DCB YPV 12, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima protezione nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo dispositivo è essenziale per la sicurezza degli impianti fotovoltaici. La sua capacità di operare fino a 1200V lo rende ideale per applicazioni avanzate. Scegli un prodotto affidabile che offre prestazioni superiori e una protezione ottimale per la tua installazione elettrica.

forma della rete DC

numero di poli

2

corrente impulsiva (10/350)

12.5 kA

max. tensione PV

1200 V

livello di protezione (DC+ - DC-)

3.8 kV

livello di protezione (DC+/DC- - PE)

3.8 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1+2 FV FINO A 1200V DCB YPV 12