Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH941306
Cod. Produttore
941306
Cod. EAN
4013364328068

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 400 V AC
  • Corrente nominale: 40 kA
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo SPD: T1+T2
  • Configurazione: 3 poli monoblocco
  • Certificazioni: CE
  • Serie: BASIC
  • Dimensioni compatte: Sì
Scopri il SPD T1+2 BASIC 3P MONOBLOCCO CON CO, un dispositivo progettato per garantire la protezione delle tue installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'affidabilità eccezionale e una lunga durata. La sua configurazione monoblocco assicura un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegli questo SPD per una protezione efficace e sicura delle tue apparecchiature. Descrizione del produttore: Scopri il SPD T1+2 BASIC 3P MONOBLOCCO CON CO, un dispositivo progettato per garantire la protezione delle tue installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'affidabilità eccezionale e una lunga durata. La sua configurazione monoblocco assicura un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegli questo SPD per una protezione efficace e sicura delle tue apparecchiature.

forma della rete TN-C

numero di poli

3

corrente impulsiva (10/350)

22.5 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

segnalazione a distanza

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1+2 BASIC 3P MONOBLOCCO CON CO