Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH941406
Cod. Produttore
941406
Cod. EAN
4013364328082

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2
  • Numero poli: 4
  • Materiale: Monoblocco
  • Installazione: Semplice
  • Applicazioni: Residenziali/Commerciali
  • Design: Compatto
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Serie: DEH941406
Il DEH941406 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica. Questo SPD T1+2 è realizzato in un robusto materiale monoblocco e presenta una configurazione a 4 poli, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con l'innovativa tecnologia di connessione, offre un'installazione semplice e una protezione affidabile. Il design compatto e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi quadro elettrico, assicurando prestazioni elevate e durature. Descrizione del produttore: Il DEH941406 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica. Questo SPD T1+2 è realizzato in un robusto materiale monoblocco e presenta una configurazione a 4 poli, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con l'innovativa tecnologia di connessione, offre un'installazione semplice e una protezione affidabile. Il design compatto e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi quadro elettrico, assicurando prestazioni elevate e durature.

forma della rete TN-S

numero di poli

4

corrente impulsiva (10/350)

30 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione N-PE

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

segnalazione a distanza

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1+2 BASE 4P MONOBLOCCO CON CON