Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH941405
Cod. Produttore
941405
Cod. EAN
4013364275331

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2 4P
  • Configurazione: 4 poli monoblocco
  • Protezione: Contatto integrato
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Protezione sovratensioni
  • Design: Robusto e innovativo
  • Serie: DEH941405
Il DEH941405 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T1+2 a 4 poli, progettato per garantire la massima sicurezza elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo monoblocco è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua struttura robusta e il design innovativo offrono una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a mantenere i tuoi impianti elettrici in condizioni ottimali. Scegli il DEH941405 per una soluzione affidabile e duratura. Descrizione del produttore: Il DEH941405 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T1+2 a 4 poli, progettato per garantire la massima sicurezza elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo monoblocco è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua struttura robusta e il design innovativo offrono una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a mantenere i tuoi impianti elettrici in condizioni ottimali. Scegli il DEH941405 per una soluzione affidabile e duratura.

forma della rete TT

numero di poli

4

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

energia specifica (W/R)

625 kJ/Ohm

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

segnalazione a distanza

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1+2 4P MONOBLOCCO CON CONTATTO