Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH941400
Cod. Produttore
941400
Cod. EAN
4013364133563

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2 4P
  • Configurazione: Monoblocco
  • Protezione: Sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Durata: Lunga
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: DEH941400
Il DEH941400 è un innovativo SPD T1+2 4P MONOBLOCCO, progettato per offrire una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo dispositivo, realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua configurazione monoblocco facilita l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici complessi. Con il DEH941400, la sicurezza e l'affidabilità delle tue installazioni elettriche sono assicurate, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il DEH941400 è un innovativo SPD T1+2 4P MONOBLOCCO, progettato per offrire una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo dispositivo, realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua configurazione monoblocco facilita l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici complessi. Con il DEH941400, la sicurezza e l'affidabilità delle tue installazioni elettriche sono assicurate, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore.

forma della rete TN-S

numero di poli

4

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

energia specifica (W/R)

625 kJ/Ohm

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20