Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH951400
Cod. Produttore
951400
Cod. EAN
4013364108158

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2 4P
  • Configurazione: 4 poli
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Design: Cartuccia sostituibile
  • Installazione: Compatta e semplice
  • Affidabilità: Costruzione robusta
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: DEH951400
Scopri il DEH951400, un innovativo SPD T1+2 4P A CARTUCCIA progettato per garantire la massima protezione contro le sovratensioni. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche e offre una soluzione efficace per preservare l'integrità dei tuoi impianti. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento affidabile, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli il DEH951400 per una protezione sicura e duratura delle tue apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il DEH951400, un innovativo SPD T1+2 4P A CARTUCCIA progettato per garantire la massima protezione contro le sovratensioni. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche e offre una soluzione efficace per preservare l'integrità dei tuoi impianti. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento affidabile, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli il DEH951400 per una protezione sicura e duratura delle tue apparecchiature elettriche.

numero di poli

4

tensione permanente AC max.

264 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

8 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

forma della rete TN-S

corrente impulsiva (10/350)

100 kA

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

2500 kJ/Ohm

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20