Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH941315
Cod. Produttore
941315
Cod. EAN
4013364275324

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2
  • Configurazione: 3P+N
  • Design: Monoblocco con contatto
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Serie: DEH941315
  • Durata: Lunga e prestazioni elevate
Scopri il DEH941315, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T1+2 3P+N monoblocco con contatto. Progettato per garantire la sicurezza elettrica, questo prodotto è ideale per proteggere le tue installazioni da picchi di tensione. La sua costruzione robusta e affidabile offre una soluzione efficace per la gestione delle sovratensioni, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate. Scegli il DEH941315 per una protezione elettrica senza compromessi. Descrizione del produttore: Scopri il DEH941315, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T1+2 3P+N monoblocco con contatto. Progettato per garantire la sicurezza elettrica, questo prodotto è ideale per proteggere le tue installazioni da picchi di tensione. La sua costruzione robusta e affidabile offre una soluzione efficace per la gestione delle sovratensioni, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate. Scegli il DEH941315 per una protezione elettrica senza compromessi.

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di poli

4

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

energia specifica (W/R)

625 kJ/Ohm

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

segnalazione a distanza

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1+2 3P+N MONOBLOCCO CON CONTAT