Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH941305
Cod. Produttore
941305
Cod. EAN
4013364275317

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2
  • Fasi: 3P
  • Configurazione: Monoblocco
  • Contatto: Incluso
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Serie: DEH941305
Scopri il DEH941305, uno SPD T1+2 3P monoblocco con contatto, progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua configurazione monoblocco facilita l'installazione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. Con un design compatto e prestazioni elevate, il DEH941305 è una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e funzionalità nel proprio impianto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il DEH941305, uno SPD T1+2 3P monoblocco con contatto, progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua configurazione monoblocco facilita l'installazione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. Con un design compatto e prestazioni elevate, il DEH941305 è una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e funzionalità nel proprio impianto elettrico.

forma della rete TN-C

numero di poli

3

corrente impulsiva (10/350)

37.5 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

energia specifica (W/R)

352 kJ/Ohm

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

segnalazione a distanza

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1+2 3P MONOBLOCCO CON CONTATTO