Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH941300
Cod. Produttore
941300
Cod. EAN
4013364133556

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2 3P
  • Configurazione: Monoblocco
  • Applicazioni: Residenziali/Commerciali
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplificata
  • Durata: Lunga
  • Serie: DEH941300
Il DEH941300 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza delle installazioni elettriche. Questo SPD T1+2 3P MONOBLOCCO offre un'ottima protezione grazie alla sua robusta costruzione. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, è realizzato con materiali di alta qualità per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua configurazione monoblocco semplifica l'installazione, rendendolo una scelta pratica per gli elettricisti. Descrizione del produttore: Il DEH941300 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza delle installazioni elettriche. Questo SPD T1+2 3P MONOBLOCCO offre un'ottima protezione grazie alla sua robusta costruzione. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, è realizzato con materiali di alta qualità per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua configurazione monoblocco semplifica l'installazione, rendendolo una scelta pratica per gli elettricisti.

forma della rete TN-C

numero di poli

3

corrente impulsiva (10/350)

37.5 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

energia specifica (W/R)

352 kJ/Ohm

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20