Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH951300
Cod. Produttore
951300
Cod. EAN
4013364108134

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2 3P
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Configurazione: 3 poli
  • Montaggio: A cartuccia
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Robusto e affidabile
  • Serie: DEH951300
Il DEH951300 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Questo SPD T1+2 3P a cartuccia offre una protezione efficace e affidabile, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH951300 si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. Scegli questo prodotto per una protezione avanzata contro le sovratensioni e per mantenere i tuoi sistemi elettrici al sicuro. Descrizione del produttore: Il DEH951300 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Questo SPD T1+2 3P a cartuccia offre una protezione efficace e affidabile, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH951300 si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. Scegli questo prodotto per una protezione avanzata contro le sovratensioni e per mantenere i tuoi sistemi elettrici al sicuro.

forma della rete TN-C

numero di poli

3

corrente impulsiva (10/350)

75 kA

tensione permanente AC max.

264 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

1400 kJ/Ohm

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

6 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20