Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH941205
Cod. Produttore
941205
Cod. EAN
4013364289185

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2
  • Numero poli: 2P
  • Design: Monoblocco
  • Protezione: Contatto
  • Applicazione: Elettrica
  • Robustezza: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Serie: DEH941205
Il DEH941205 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per offrire una protezione efficace. Questo SPD T1+2 con 2 poli è realizzato in un design monoblocco, garantendo robustezza e affidabilità. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni ottimali e una lunga durata. Ideale per applicazioni elettriche, questo prodotto è essenziale per chi cerca sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il DEH941205 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per offrire una protezione efficace. Questo SPD T1+2 con 2 poli è realizzato in un design monoblocco, garantendo robustezza e affidabilità. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni ottimali e una lunga durata. Ideale per applicazioni elettriche, questo prodotto è essenziale per chi cerca sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche.

forma della rete TN

numero di poli

2

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

energia specifica (W/R)

156.25 kJ/Ohm

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

segnalazione a distanza

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1+2 2P MONOBLOCCO CON CONTATTO