Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH941200
Cod. Produttore
941200
Cod. EAN
4013364138209

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2 2P
  • Design: Monoblocco
  • Protezione: Sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Durabilità: Affidabile
  • Serie: DEH941200
  • Installazione: Facile
Il DEH941200 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T1+2 2P MONOBLOCCO, progettato per garantire la massima sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni affidabili. La sua struttura monoblocco facilita l'installazione, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con il DEH941200, proteggi i tuoi impianti elettrici da eventuali danni causati da sovratensioni. Descrizione del produttore: Il DEH941200 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T1+2 2P MONOBLOCCO, progettato per garantire la massima sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni affidabili. La sua struttura monoblocco facilita l'installazione, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con il DEH941200, proteggi i tuoi impianti elettrici da eventuali danni causati da sovratensioni.

forma della rete TN

numero di poli

2

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione N-PE

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

energia specifica (W/R)

156.25 kJ/Ohm

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20