Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH941115
Cod. Produttore
941115
Cod. EAN
4013364289208

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2 1P+N
  • Configurazione: Monoblocco con contatto
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: DEH941115
  • Durabilità: Elevata
Il DEH941115 è un innovativo SPD T1+2 1P+N monoblocco con contatto, progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni eccellenti. La sua configurazione monoblocco facilita l'installazione, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con il DEH941115, puoi contare su una protezione affidabile e sicura per i tuoi impianti. Descrizione del produttore: Il DEH941115 è un innovativo SPD T1+2 1P+N monoblocco con contatto, progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni eccellenti. La sua configurazione monoblocco facilita l'installazione, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con il DEH941115, puoi contare su una protezione affidabile e sicura per i tuoi impianti.

forma della rete TN

forma della rete TT

numero di poli

2

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

energia specifica (W/R)

156.25 kJ/Ohm

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

segnalazione a distanza

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1+2 1P+N MONOBLOCCO CON CONTAT