Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH941110
Cod. Produttore
941110
Cod. EAN
4013364137899

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2 1P+N
  • Struttura: Monoblocco
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DEH941110
  • Affidabilità: Prestazioni elevate
Il DEH941110 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica. Questo SPD T1+2 1P+N MONOBLOCCO offre una protezione efficace e affidabile per le installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua struttura monoblocco consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate e durature. Descrizione del produttore: Il DEH941110 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica. Questo SPD T1+2 1P+N MONOBLOCCO offre una protezione efficace e affidabile per le installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua struttura monoblocco consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate e durature.

forma della rete TN

forma della rete TT

numero di poli

2

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

energia specifica (W/R)

156.25 kJ/Ohm

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20