Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961205
Cod. Produttore
961205
Cod. EAN
4013364145115

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2 1P
  • Fusibile: Integrato
  • Applicazione: Monofase
  • Protezione: Sovratensioni
  • Serie: DEH961205
  • Risposta: Rapida
  • Costruzione: Robusta
  • Affidabilità: Elevata
Il DEH961205 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Questo SPD T1+2 con fusibile integrato offre una protezione efficace per impianti monofase, assicurando una risposta rapida in caso di eventi avversi. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende un componente essenziale per la protezione delle apparecchiature elettriche, mantenendo la tua installazione al sicuro e funzionante. Descrizione del produttore: Il DEH961205 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Questo SPD T1+2 con fusibile integrato offre una protezione efficace per impianti monofase, assicurando una risposta rapida in caso di eventi avversi. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende un componente essenziale per la protezione delle apparecchiature elettriche, mantenendo la tua installazione al sicuro e funzionante.

numero di poli

1

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

segnalazione a distanza

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1

fusibile ausiliario integrato

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

156.25 kJ/Ohm

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1+2 1P FUSE INTEGRATO CON CONT