Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961200
Cod. Produttore
961200
Cod. EAN
4013364145108

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1+2
  • Poli: 1P
  • Fusibile: Integrato
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Serie: DEH961200
  • Uso: Impianti elettrici
Il DEH961200 è un dispositivo di protezione SPD T1+2 con fusibile integrato, progettato per garantire la sicurezza delle installazioni elettriche. Questo prodotto è essenziale per proteggere le apparecchiature da sovratensioni e picchi di corrente, contribuendo a una maggiore durabilità e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH961200 si distingue per la sua efficienza e facilità di installazione, rendendolo una scelta ideale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH961200 è un dispositivo di protezione SPD T1+2 con fusibile integrato, progettato per garantire la sicurezza delle installazioni elettriche. Questo prodotto è essenziale per proteggere le apparecchiature da sovratensioni e picchi di corrente, contribuendo a una maggiore durabilità e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH961200 si distingue per la sua efficienza e facilità di installazione, rendendolo una scelta ideale per ogni progetto elettrico.

numero di poli

1

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1

fusibile ausiliario integrato

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

156.25 kJ/Ohm

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20