Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH971121
Cod. Produttore
971121
Cod. EAN
4013364138582

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1 1P
  • Tensione max: DC 60V
  • Serie: DSE M
  • Applicazione: corrente continua
  • Protezione: sovratensioni
  • Materiale: alta qualità
  • Design: compatto e funzionale
  • Affidabilità: elevata
Il DEH971121 è un dispositivo di protezione dalle sovratensioni (SPD) progettato per applicazioni a corrente continua fino a 60V. Questo modello è ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a preservare l'integrità delle apparecchiature. Con il suo design compatto e funzionale, il DEH971121 è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di protezione avanzate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH971121 è un dispositivo di protezione dalle sovratensioni (SPD) progettato per applicazioni a corrente continua fino a 60V. Questo modello è ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a preservare l'integrità delle apparecchiature. Con il suo design compatto e funzionale, il DEH971121 è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di protezione avanzate nel settore elettrico.

forma della rete DC

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

tensione permanente DC max.

60 V

livello di protezione

1.5 kV

energia specifica (W/R)

156.25 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20