Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH971126
Cod. Produttore
971126
Cod. EAN
4013364138599

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1 1P
  • Tensione nominale: 60V DC
  • Protezione: FM DSE M 1 60
  • Applicazione: Corrente continua
  • Materiali: Alta qualità
  • Classe di protezione: T1
  • Serie: DEH971126
  • Conformità: Standard settore
Il DEH971126 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T1 1P DC 60V con FM DSE M 1 60. Progettato per garantire la massima sicurezza, questo prodotto è essenziale per la protezione dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'efficacia e la conformità agli standard di settore, rendendolo una scelta ideale per applicazioni elettriche in corrente continua. Descrizione del produttore: Il DEH971126 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T1 1P DC 60V con FM DSE M 1 60. Progettato per garantire la massima sicurezza, questo prodotto è essenziale per la protezione dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'efficacia e la conformità agli standard di settore, rendendolo una scelta ideale per applicazioni elettriche in corrente continua.

forma della rete DC

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

tensione permanente DC max.

60 V

livello di protezione

1.5 kV

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20