Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900255
Cod. Produttore
900255
Cod. EAN
4013364125773

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1 1P
  • Montaggio: DBM NH00
  • Corrente nominale: 255 A
  • Protezione: Sovratensioni
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e robusto
  • Serie: DEH900255
Il DEH900255 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con una classificazione merceologica di 030213, questo SPD T1 1P DBM NH00 255 offre una protezione efficace e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per l'integrazione in qualsiasi sistema elettrico, assicurando tranquillità e protezione duratura. Descrizione del produttore: Il DEH900255 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con una classificazione merceologica di 030213, questo SPD T1 1P DBM NH00 255 offre una protezione efficace e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per l'integrazione in qualsiasi sistema elettrico, assicurando tranquillità e protezione duratura.

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

2.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

156.25 kJ/Ohm

tipo di montaggio

HPC00

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1