Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900220
Cod. Produttore
900220
Cod. EAN
4013364106734

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1 1P
  • Corrente nominale: 255 A
  • Configurazione: DBM 1
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Design: Compatto e funzionale
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DEH900220
  • Uso: Sistemi elettrici
Il DEH900220 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica. Questo SPD T1 1P DBM 1 255 S è realizzato con materiali di alta qualità per una resistenza ottimale. La sua classificazione merceologica 030213 evidenzia la sua affidabilità e performance nel settore elettrico. Con un design compatto e funzionale, si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, offrendo una protezione efficace e duratura contro le sovratensioni. Descrizione del produttore: Il DEH900220 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica. Questo SPD T1 1P DBM 1 255 S è realizzato con materiali di alta qualità per una resistenza ottimale. La sua classificazione merceologica 030213 evidenzia la sua affidabilità e performance nel settore elettrico. Con un design compatto e funzionale, si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, offrendo una protezione efficace e duratura contro le sovratensioni.

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

2.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

156.25 kJ/Ohm

tipo di montaggio

sbarra collettrice

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1