Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961125
Cod. Produttore
961125
Cod. EAN
4013364118621

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1
  • Tensione nominale: 150V
  • Contatto: DB M 1 255
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Eccezionale
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: DEH961125
Scopri il DEH961125, un innovativo SPD T1 con una tensione di 150V e contatto DB M 1 255. Questo dispositivo è progettato per garantire la massima protezione contro le sovratensioni, offrendo un'affidabilità eccezionale. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH961125 è una scelta ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. La sua progettazione avanzata lo rende perfetto per chi cerca soluzioni efficaci nel campo della protezione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri il DEH961125, un innovativo SPD T1 con una tensione di 150V e contatto DB M 1 255. Questo dispositivo è progettato per garantire la massima protezione contro le sovratensioni, offrendo un'affidabilità eccezionale. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH961125 è una scelta ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. La sua progettazione avanzata lo rende perfetto per chi cerca soluzioni efficaci nel campo della protezione elettrica.

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

2.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

625 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1 150V CON CONTATTO DB M 1 255