Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961115
Cod. Produttore
961115
Cod. EAN
4013364118577

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1
  • Tensione nominale: 150V
  • Contatto: DB M 1 150
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Protezione: Sovratensioni
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Serie: DEH961115
  • Durata: Elevata nel tempo
Scopri il DEH961115, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza elettrica. Con una tensione nominale di 150V e un contatto DB M 1 150, questo SPD T1 è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta offre affidabilità e durata nel tempo, proteggendo i tuoi apparecchi da picchi di tensione. Scegli il DEH961115 per una protezione elettrica efficace e sicura, senza compromessi sulla qualità. Descrizione del produttore: Scopri il DEH961115, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza elettrica. Con una tensione nominale di 150V e un contatto DB M 1 150, questo SPD T1 è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta offre affidabilità e durata nel tempo, proteggendo i tuoi apparecchi da picchi di tensione. Scegli il DEH961115 per una protezione elettrica efficace e sicura, senza compromessi sulla qualità.

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1

corrente impulsiva (10/350)

35 kA

tensione permanente AC max.

150 V

tensione nominale AC

120 V

livello di protezione

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

35 kA

energia specifica (W/R)

306.25 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1 150V CON CONTATTO DB M 1 150