Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16363
Cod. Produttore
16363
Cod. EAN
3606480060465

Informazioni di prodotto

Scaricatore, Acti9, PRD1, 3P+N, 25kA, Imax 50kA, cartuccia estraibile, Tipo 1, TT, TN-S

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 PRD1 Master è uno scaricatore con cartuccia collegabile. Ha un polo 3P+N. La tensione di funzionamento massima continua è 350V (L-N o N-PE). È disponibile per il sistema di messa a terra TT o TN-S. È un scaricatore di tipo 1. Protegge le installazioni elettriche da fulmini diretti. È dotato di cartucce estraibili, facili da sostituire. Il dispositivo è dotato di un'indicazione di fine vita (bianco per il corretto funzionamento, rosso per la fine della vita) con segnalazione remota. La corrente di scarica nominale (impulso 8-20 µs) è 25 kA con un massimo di 50 kA. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è di 350 V AC. La tensione di funzionamento continua massima Uc in modalità comune (tra il neutro e la terra) è di 350 V AC. La corrente dei fulmini massima Iimp (corrente a impulsi 10-350 µs) è 25 kA tra L-N e 100 kA tra N-PE. La rete di tensione nominale è 230VAC o 400 V AC. Il livello di protezione della tensione arriva fino 1,5 kV. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 90 mm x (P) 66 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il grado di protezione è IK05 e IP20 sui suoi terminali diventa IP40 una volta all'interno di un involucro modulare. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 16 moduli da 9 mm. Questo prodotto è conforme alla norma EN 61643-11.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

3

dimensione

8 UM

livello di protezione

2,5 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

350 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

100 kA

tensione nominale AC

400 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete TN-S

forma della rete TT

Max. corrente di scarica (8/20)

50 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

25 kA

Serie

Acti9 iPRD1 / PRD1

Produttore

SPD PRD1 Master 3P+N 25kA riport. estraibile Tipo 1