Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16362
Cod. Produttore
16362
Cod. EAN
3606480060458

Informazioni di prodotto

Scaricatore, Acti9, PRD1, 3P, 25kA, Imax 50kA, cartuccia estraibile, Tipo 1, TN-C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti9 PRD1 è uno scaricatore modulare che protegge le installazioni elettriche 3P dai fulmini diretti. La corrente di scarica nominale In è 25 kA. Lo scaricatore di tipo 1 è consigliato per le installazioni elettriche nel settore dei servizi e per gli edifici industriali protetti da un parafulmine. Viene utilizzato per condurre la corrente diretta del fulmine, che si propaga dal conduttore di terra ai conduttori di rete. Gli scaricatori con l'indicazione "r" presentano il trasferimento remoto delle informazioni "Cartuccia da sostituire". La tensione di funzionamento continua massima Uc in modalità comune (tra la fase e la terra) è di 350 V AC. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune (tra la fase e la terra) è 1,5 kV. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC +/- 10%. Il colore del prodotto è grigio antracite (RAL7016). Le dimensioni sono (W) 108 mm x (H) 90 mm x (D) 71 mm. Il peso è 1,175 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 61643-11 e IEC 61643-11.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

3

dimensione

6 UM

livello di protezione

1,5 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

350 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

25 kA

tensione nominale AC

400 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN-C

Max. corrente di scarica (8/20)

50 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

25 kA

Serie

Acti9 iPRD1 / PRD1

Produttore

SPD PRD1 Master 3P 25kA riport. estraibile Tipo 1