Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
con contatto telecomunicazioni
numero di conduttori (esclusa terra)
1
dimensione
4 UM
livello di protezione
2,5 KILOVOLT
tensione permanente AC max.
350 V
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
100 kA
tensione nominale AC
400 V
classe di prova tipo 2
livello di protezione L-N
1,5 KILOVOLT
Segnalazione nell'apparecchio
Ottico
grado di protezione (IP)
IP20
livello di protezione N-PE
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
35 mm²
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
forma della rete TN-S
forma della rete TT
Max. corrente di scarica (8/20)
50 kA
Resistenza di cortocircuito (Isccr)
25 kA
Serie
Acti9 iPRD1 / PRD1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te