Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L16339
Cod. Produttore
A9L16339
Cod. EAN
3606480383526

Informazioni di prodotto

SPD iPRI 4 linee di segnale 10kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Acti9 iPRI è uno scaricatore che protegge da sovratensione in caso di fulmini. È una protezione della linea telefonica analogica. Lo scaricatore iPRC cablato in serie all'ingresso di installazione privata protegge telefoni e modem. La tensione di funzionamento continua massima Uc in modalità comune (tra la fase e la terra) è di 37 V AC o 53 V DC. La tensione di funzionamento massima continua Uc in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è 37VAC o 53 V DC. Il livello di protezione della tensione Up è 70V in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) e in modalità comune (tra la fase e la terra). La tensione di esercizio nominale Ue è 48VDC +/- 10%. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (W) 18mm x (H) 90mm x (D) 66mm. Il peso è 65 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

collegamento 1

Terminale a vite

numero di conduttori (esclusa terra)

4

frequenza limite

0,05 MEGAHERTZ

tensione permanente AC max.

37 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

0,3 A

livello di protezione filo/filo

70 V

livello di protezione filo/terra

70 V

tensione permanente DC max.

53 V

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione filo/massa funzionale

53 V

livello di protezione massa funzionale/massa protettiva

37 V

monitoraggio deflettore

larghezza di montaggio

18 mm

Messa a terra

Conduttore separato

tensione nominale DC

48 ... 48 V

Serie

Acti9 iPRC / iPRI / iPRE

Produttore

SPD iPRI protezione sovratensione 4 linee segnale 10kA linea telefonica analogica