Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L08600
Cod. Produttore
A9L08600
Cod. EAN
3606480506543

Informazioni di prodotto

SPD iPRD8 3P+N 2,5kA estraibile Tipo 2 e 3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo scaricatore Acti9 iPRD8 protegge le installazioni 3P+N. Consente di sostituire rapidamente le cartucce danneggiate. La corrente di scarica massima Imax è 8 kA. La corrente di scarica nominale In è di 2,5 kA. L'iPRD8r assicura la protezione secondaria dei carichi da proteggere e viene posizionato in cascata con gli scaricatori in ingresso. Lo scaricatore è necessario quando i carichi da proteggere sono a una distanza di oltre 10 m dallo scaricatore in ingresso. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità comune è 260VAC tra il neutro e la terra, ed è 350V tra la fase e la terra. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune è 1,4 kV tra il neutro e la terra nel tipo 2, e 1,1 kV tra il neutro e la terra nel tipo 3. Il livello di protezione della tensione Up in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è 1 kV nel tipo 2, e 1,1 kV nel tipo 3. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC +/- 10%. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (W) 72mm x (H) 85mm x (D) 69mm. Il peso è 414 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 61643-11 e IEC 61643-11.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

3

dimensione

4 UM

livello di protezione

1,2 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

350 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

2,5 kA

tensione nominale AC

400 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,1 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,1 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN-S

forma della rete TT

Max. corrente di scarica (8/20)

8 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

25 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

80 A

Serie

Acti9 iPRD

Produttore

SPD iPRD8 3P+N 2,5kA estraibile Tipo 2 e 3