Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L40101
Cod. Produttore
A9L40101
Cod. EAN
3606480506321

Informazioni di prodotto

Scaricatore, Acti9, iPRD, 1P, 15kA, Imax 40kA, cartuccia estraibile, Tipo 2, TT, TN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo scaricatore Acti9 iPRD40r protegge le installazioni 1P. Consente di sostituire rapidamente le cartucce danneggiate. Questo dispositivo di tipo 2 è consigliato per un livello di rischio elevato nella scheda del pannello in ingresso. Offre la segnalazione remota del messaggio "La cartuccia deve essere modificata". Può essere ruotato per consentire l'ingresso dei cavi di fase/neutro/terra dall'alto o dal basso. Il potere di interruzione Isc dell'interruttore associato può arrivare fino 50 kA. È compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN-S. La tensione di funzionamento massima in continuo Uc in modalità comune (L/PE o N/PE) è 350 V AC. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune (tra la fase e la terra) è 1,4 kV. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC +/- 10%. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (W) 18mm x (H) 85mm x (D) 69mm. Il peso è 112 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 61643-11 e IEC 61643-11.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

1 UM

livello di protezione

1,4 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

350 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,4 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN-C

forma della rete TT

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

63 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

80 A

Serie

Acti9 iPRD

Produttore

SPD iPRD40r 1P 15kA riport. estraibile Tipo 2