Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L20100
Cod. Produttore
A9L20100
Cod. EAN
3606480506505

Informazioni di prodotto

SPD iPRD20 1P 5kA estraibile Tipo 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo scaricatore Acti9 iPRD20 protegge le installazioni 1P. Consente di sostituire rapidamente le cartucce danneggiate. Questo dispositivo di tipo 2 è consigliato per il livello di rischio medio e per la scheda del pannello in ingresso. Può essere ruotato per consentire l'ingresso dei cavi di fase/neutro/terra dall'alto o dal basso. Il potere di interruzione Isc dell'interruttore associato può arrivare fino 50 kA. Questo Acti9 iPRD20 è compatibile con i sistemi di messa a terra TT e TN-S. La tensione di funzionamento continua massima Uc in modalità comune (tra la fase e la terra) è di 350 V AC. La tensione di funzionamento continua massima Uc in modalità comune (tra il neutro e la terra) è di 350 V AC. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune (tra la fase e la terra) è 1,1 kV. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC +/- 10%. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (W) 18mm x (H) 85mm x (D) 69mm. Il peso è 110 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 61643-11 e IEC 61643-11.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

1 UM

livello di protezione

1,1 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

350 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,1 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN-C

forma della rete TT

Max. corrente di scarica (8/20)

20 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

40 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

80 A

Serie

Acti9 iPRD

Produttore

SPD iPRD20 1P 5kA estraibile Tipo 2