Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH929221
Cod. Produttore
929221
Cod. EAN
4013364342866

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD DATI CAT6
  • Connettore: RJ45
  • Protezione: IP66
  • Applicazione: Dati
  • Custodia: Robusta
  • Installazione: Compatta
  • Serie: DEH929221
  • Uso: Esterno
Scopri il SPD DATI CAT6 RJ45 CUSTODIA IP66 DP, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori nella trasmissione dati. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo offre una protezione IP66, rendendolo ideale per ambienti esterni e condizioni avverse. La custodia robusta assicura la massima sicurezza per le connessioni RJ45, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli l'affidabilità e la durabilità con questo SPD DATI avanzato. Descrizione del produttore: Scopri il SPD DATI CAT6 RJ45 CUSTODIA IP66 DP, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori nella trasmissione dati. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo offre una protezione IP66, rendendolo ideale per ambienti esterni e condizioni avverse. La custodia robusta assicura la massima sicurezza per le connessioni RJ45, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli l'affidabilità e la durabilità con questo SPD DATI avanzato.

tensione permanente AC max.

6 V

tensione permanente DC max.

8.5 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente impulsiva (10/350)

4

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

180 V

livello di protezione filo/terra

600 V

frequenza limite

250 MHz

collegamento 1

RJ45

Produttore

SPD DATI CAT6 RJ45 CUSTODIA IP66 DP