Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH925001
Cod. Produttore
925001
Cod. EAN
4013364047365

Informazioni di prodotto

  • Serie: SPD BUS KNX
  • Tensione: 24 V
  • Interfaccia: KNX
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Materiali: resistenti
  • Funzione: gestione reti elettriche
  • Efficienza: ottimizzata
  • Affidabilità: elevata
Scopri il SPD BUS KNX BT 24, un dispositivo innovativo progettato per ottimizzare la gestione delle reti elettriche. Questo prodotto di alta qualità offre un'interfaccia KNX per una facile integrazione nei sistemi di automazione. Realizzato con materiali resistenti, il SPD BUS KNX BT 24 garantisce affidabilità e prestazioni elevate. La sua compatibilità con le tecnologie moderne lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, migliorando l'efficienza energetica e il comfort. Descrizione del produttore: Scopri il SPD BUS KNX BT 24, un dispositivo innovativo progettato per ottimizzare la gestione delle reti elettriche. Questo prodotto di alta qualità offre un'interfaccia KNX per una facile integrazione nei sistemi di automazione. Realizzato con materiali resistenti, il SPD BUS KNX BT 24 garantisce affidabilità e prestazioni elevate. La sua compatibilità con le tecnologie moderne lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, migliorando l'efficienza energetica e il comfort.

tensione nominale DC

24.0 V 24.0 V

tensione permanente DC max.

45 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

corrente di carico nominale

6 A

livello di protezione filo/filo

750 V

livello di protezione filo/terra

500 V

frequenza limite

70 MHz

tipo di montaggio

installazione canale

corrente impulsiva (10/350)

1