Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167621
Cod. Produttore
167621
Cod. EAN
4015081641109

Informazioni di prodotto

SPCT2-335-1+NPE SC. ESTR. CL.C/II 335V 1+1

Documentazione tecnica

Scaricatore da sovratensione inseribile, 1p+N, 335VAC, 20kA

esecuzione dei poli

1+N/PE

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

335 V

tensione permanente AC max.

335 V

livello di protezione

1.6 kV

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

Scaricatore sovratensione inseribile 1p+N 335V 20kA protezione impianti elettrici