Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167596
Cod. Produttore
167596
Cod. EAN
4015081640874

Informazioni di prodotto

SPCT2-280/4 SCAR.C 280V 1,4KV 20/40KA 4P

Documentazione tecnica

Scaricatore da sovratensione inseribile, 4p, 280VAC, 4x20kA

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

280 V

tensione permanente AC max.

280 V

livello di protezione

1.4 kV

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

Scaricatore sovratensioni inseribile 4 poli 280VAC 20/40kA protezione impianti elettrici