Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167595
Cod. Produttore
167595
Cod. EAN
4015081640669

Informazioni di prodotto

SPCT2-280/3 SCAR.C 280V 1,4KV 20/40KA 3P

Documentazione tecnica

Scaricatore da sovratensione inseribile, 3p, 280VAC, 3x20kA

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

280 V

tensione permanente AC max.

280 V

livello di protezione

1.4 kV

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

Scaricatore sovratensione inseribile 3 poli 280V 20/40kA protezione impianti elettrici