Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM184750
Cod. Produttore
184750
Cod. EAN
4015081787869

Informazioni di prodotto

SPBT12-280-3+NPE50 I+II 3+1 280V 3X50/100KA

Documentazione tecnica

Scaricatore da fulmine/da sovratensione, 50kA, N-PE

esecuzione dei poli

3+N/PE

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

50 kA

tensione nominale AC

240 V

tensione permanente AC max.

260 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.4 kV

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

Scaricatore sovratensioni 50kA 3+NPE 280V protezione fulmini impianti elettrici