Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC7131326
Cod. Produttore
7131326
Cod. EAN
8014212020864

Informazioni di prodotto

Spatola tipo verniciatore 50mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: In acciaio, superficie rettificata

forma

Spatola da pittore

flessibile

lunghezza totale

205 mm

Larghezza della spatola

50 mm

Lunghezza spatola

125 mm

Produttore

SPATOLA TIPO VERNICIATORI 50 MM