› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Spacial SFHD Heavy Duty - Zoccolo in inox 304L, ventilato, H200xL600 IP55

Cod. Rexel SLNSYSPFVX12200
Cod. Produttore NSYSPFVX12200
Cod. EAN 3606480652868

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza nominale: 1200 mm
  • Peso netto: 13,9 kg
  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Grado di protezione IP: IP55
  • Protezione meccanica IK: IK10
  • Tipo di fissaggio: Con elemento di fissaggio
  • Serie: PanelSeT for outdoors operation

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Zoccolo anteriore ventilato per applicazioni in esterni difficili da utilizzare con gli armadi PanelSet SFHD Lo zoccolo ventilato deve essere utilizzato in applicazioni polifunzionali La larghezza nominale è 1200 mm L'altezza è di 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture per gli angoli, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 4 angoli Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 13,908 kg Il grado di protezione in ingresso è IP55 (zoccolo completo con griglia e filtro) La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

1200 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

200 mm

adatto per ventilazione/sfiato

Adatto per armadi di larghezza

1200 mm

materiale

Acciaio inossidabile

codice RAL (simile)

9010

adatto per installazione esterna

Adatto per impiego all'esterno

Serie

PanelSeT for outdoors operation /

Spacial SFHD Heavy Duty - Zoccolo in inox 304L, ventilato, H200xL600 IP55